マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
左勝手用チップソ165-52T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429884
品番
A-35411
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
逆勝手用マルノコ用
一般木工用
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA
充電:(5621D)、(5026D)
外径(Φmm)
165
刃数
52
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.0
適合材
一般木工
刃先厚(mm)
1.5