マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
低騒音軟鋼材用チップソー185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429997
品番
A-35748
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
台金にスリットを施し、樹脂を充填
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)
チップソー切断機:LC0700F
外径(Φmm)
185
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.5
刃数
36
用途
一般金工用(低騒音)
適合材
一般金工
切断可能肉厚(mm)
1.2〜6
刃先厚(mm)
1.9