マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
薄物アルミ・板金チップソ185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41430006
品番
A-35754
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
薄物切断に最適な刃数と刃角
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)
チップソー切断機:LC0700F
外径(Φmm)
185
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.3
刃数
70
用途
薄物アルミ、薄板金工用
適合材
薄物アルミ・板金
切断可能肉厚(mm)
1.5以下
刃先厚(mm)
1.9