糸ノコブレード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 41430024 品番 A-31108
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
用途
木工用(ピンエンドタイプ)
小さなアールや曲線切りに最適
切断対象木工 適合機種MSJ401用 幅(mm)1.8 厚さ(mm)0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41430015
2022-10-21
用途:
スピーカーの穴あけ
不動産業

綺麗に切れるし、折れにくいです。非常に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
41430015
2020-06-03
用途:
軽度な木材加工
建設業・工事業

純正なので安心して使えます。ひっかけるピン部も折れにくくて良いと思います。

対象商品:
41430024
2016-05-04
用途:
曲線切り
有限会社コンセプトケイ 様

これまで安価な商品を使っていて、非常に性能も耐久性も悪かった。価格が高いメーカー品に期待しているが、同一条件下で3倍の耐久性能が確認できた。価格は2.5倍なので、そこそこの評価とした。
テンションのかけ具合が問題なのかもしれないが、刃が摩耗する前に疲労で折れてしまう。それにしてももう少し丈夫な製品はないのだろうかと。

対象商品:
41430024
2016-08-01
用途:
板の加工
有限会社徳之島通信特機 様

たぶん切断の板自体が厚みがあってブレードがすぐにおれて使い物にならなくて
次回は、よく調べてから購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする