マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
金工用チップソー160-46T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41430051
品番
A-31186
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ハンガーレール、電線管などの切断に
外径(Φmm)
160
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.3
刃数
46
用途
一般金工用
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
適合材
一般金工
刃先厚(mm)
1.6