マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ ハイクオリティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
110
注文コード
41430401
品番
A-31924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
高さ(mm)
7