マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト533
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41430882
品番
A-32611
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
粒度
150
ベルト寸法(mm)
76×533
用途
鉄工用
適合機種
9903、(9900B、9901)用
種別
仕上
砥粒
AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。