マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト610AA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41430952
品番
A-32683
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
粒度
60
ベルト寸法(mm)
100×610
適合機種
9404、9403、(9402)用
種別
粗仕上
砥粒
AA