マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤU86U溝型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431521
品番
A-36441
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
V溝に比べ補修面積を広く取れます。
外径(Φmm)
86
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
7