画像準備中

ダイヤ 金属溶着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41431652 品番 A-36631
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)

外径(Φmm)305 厚さ(mm)3.2 内径(Φmm)30.5 リング内径(Φmm)22、25.4 適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732(EK730) 高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする