マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 金属溶着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431661
品番
A-36647
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
外径(Φmm)
350
厚さ(mm)
3.2
内径(Φmm)
30.5
リング内径(Φmm)
22、25.4
適合機種
カッタ:DPC7301(DPC9501)、EK733、EK731
高さ(mm)
8