マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 波型ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431747
品番
A-36762
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
106
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7