マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 波型ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431756
品番
A-36778
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
7