マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ105石材用オフセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41431826
品番
A-36902
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
6.5
適合材
石材