マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの 両頭コンビビット
四角+両頭ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41432343
品番
A-37443
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端形状
四角、(+)
全長(mm)
65
先端サイズ
No.2
両頭機能
両頭