マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
石こうボード用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41432474
品番
A-40244
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)0.8
刃数
40
用途
石こうボード用
適合機種
防じんマルノコ:125mm全機種
適合材
石こうボード
刃先厚(mm)
1.2