画像準備中

ファインチップソ 切味重視

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数36 注文コード41432754 品番A-40799
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は刃数など2種類から選べます 他の種類を見る

チップ刃角50°の切れ味重視タイプ
排気量26mL以上に最適

適合機種エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D、MUX362D、MBC230D 刃数36 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41432754
2022-07-06
用途:
草刈り
農・林・水産業

マキタの純正品なので、切れ味も良く、バッテリー式刈り払い機の負担も少ないようです。
石とかがあると、若干切れ味が落ちるが、どのチップソーでもあることなので仕方がない。チップのトビは少ないようなので、長持ちすることを願って使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする