マルノコスタンド

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41432937 品番A-41349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。

仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41432937
2023-04-14
用途:
木材加工
ナガオ電気工事店 様 (建設業・工事業)

簡単に組み立てられコンパクトで使いかっても良いです

対象商品:
41432937
2022-04-12
用途:
農業に使う材木の切断
農・林・水産業

思った以上にしっかりした作りで安心した。親の代からの古い丸鋸だがちゃんと取り付けできた。
ただ難点があるとすれば丸鋸を取り付けたときにはスイッチの操作がしずらい。自分で中間スイッチをつけて解決した。
後欲を言えば、台に目盛りがついていれば平行定規をセットしやすいのではないだろうか?

3人が参考にしています
対象商品:
41432937
2021-05-17
用途:
木材の切断
運輸・通信業

スタンドの利用により、丸鋸を使う利便性がました。
やや大きめの木材の切断時にスタンドも動いてしまうので、スタンドの固定を工夫する必要性がある。

2人が参考にしています
対象商品:
41432937
2019-04-12
用途:
細かな木材加工に
製造業

割刃がふにゃふにゃでのこ刃と合わせるのが容易ではない。のこ刃カバーがふらつく。気になる!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする