マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
12.7
適合機種
(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、TW450D
注文コード
41434364
品番
A-43169
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
12.7
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
18
適合機種
(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、TW450D
呼び
12-75
寸法L2(mm)
57
寸法L3(mm)
75
適応ボルトサイズ
コーン用W5/8 、W3/8