マキタ
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合機種
(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
注文コード
41434477
品番
A-43278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
12.7
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
24
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
30
適合機種
(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
呼び
21-52
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
52
適応ボルトサイズ
旧JIS:M12、インチネジ:W1/2