ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角ドライブsq(mm)12.7 適合機種(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D 注文コード41434513 品番A-43315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は角ドライブsq・適合機種など45種類から選べます 他の種類を見る
角ドライブsq(mm)12.7 寸法d(mm)19 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)22 寸法D(mm)32 適合機種(TW120D、6911HD、6918D、6992D)、TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D 呼び22-52 寸法L2(mm)36 寸法L3(mm)52 適応ボルトサイズハイテンション:M12、新JIS:M14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41434784
2017-03-06
用途:
ユニットハウスの組み立て、自動車のタイヤ取り付けなど
運輸・通信業

大小いろいろな径があって重宝してます。インパクトドライバーよりも強く締めつけれるのも好きです。少し大きなものを組み立てたいなら持っていても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする