マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
12.7
適合機種
TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
注文コード
41434556
品番
A-43359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
12.7
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
24
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
32
適合機種
TW152D、TW251D、TW150D、6953、(6902D、6931D、TW150D、TW200D)、TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
呼び
24-52
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
52
適応ボルトサイズ
新JIS:M16