マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
12.7
適合機種
TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
注文コード
41434574
品番
A-43371
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
12.7
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
24
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
36
適合機種
TW0250、TW0200、(6904VH)、6905H、TW0350、(6905B)、TW450D
呼び
26-78
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
78
適応ボルトサイズ
旧JIS:M16、インチネジ:W5/8