ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角ドライブsq(mm)19 適合機種6906 注文コード41434671 品番A-43474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は角ドライブsq・適合機種など45種類から選べます 他の種類を見る
角ドライブsq(mm)19 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)60 寸法A(mm)27 寸法D(mm)43 適合機種6906 呼び27-95 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)95 適応ボルトサイズハイテンション:M16、新JIS:M18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41434671 A-43474 52968695 A-70150 画像準備中 ソケット マキタ 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41434784
2017-03-06
用途:
ユニットハウスの組み立て、自動車のタイヤ取り付けなど
運輸・通信業

大小いろいろな径があって重宝してます。インパクトドライバーよりも強く締めつけれるのも好きです。少し大きなものを組み立てたいなら持っていても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする