マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
19
適合機種
6906
注文コード
41434705
品番
A-43505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
19
寸法d(mm)
26
寸法L1(mm)
19
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
44
適合機種
6906
呼び
32-52
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
52
適応ボルトサイズ
ハイテンション:M20、新JIS:M22、旧JIS:M20、インチネジ:W3/4