マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
19
適合機種
6906
注文コード
41434741
品番
A-43549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
19
寸法d(mm)
31
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
51
適合機種
6906
呼び
36-56
寸法L2(mm)
56
寸法L3(mm)
56
適応ボルトサイズ
ハイテンション:M22、新JIS:M24