マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
25.4
適合機種
TW1000(6910)
注文コード
41434766
品番
A-43561
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
25.4
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
30
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
52
適合機種
TW1000(6910)
呼び
35-80
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
80
適応ボルトサイズ
旧JIS:M22、インチネジ:W7/8