マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブsq(mm)
25.4
適合機種
TW1000(6910)
注文コード
41434784
品番
A-43583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブsq(mm)
25.4
寸法d(mm)
34
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
58
適合機種
TW1000(6910)
呼び
41-80
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
80
適応ボルトサイズ
ハイテンション:M24、インチネジ:W1