マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研削砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41435064
品番
A-43991
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粒度
36
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
19
適合機種
(9105)