曜日別特売
A-44024 丸型ヤスリ4 マキタ 41435091

丸型ヤスリ4

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41435091品番A-44024
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。

仕様ハンドル付適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種直径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41435091
2023-03-06
用途: ねじの取付穴の拡充

ステンレスを削ったのですが軽くこすっても良く削れました。

対象商品 : 41435091
2019-01-08
用途: アルミのバリ取り

柄がもう少し太いと力が入れやすくありがたいのですが。

対象商品 : 41435091
2021-03-15
用途: 工作
医療・福祉・介護関連業

工作に使用。スチールを磨いても刃が強く何度も使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする