3/22より値下げ!現場を応援

プラスビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41435247 品番 A-44177
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) 値下げ
349
適合機種
インパクトドライバ:全機種(TL060D、TL061D除く)
ドライバドリル:6224D、6222D、DF010D、DF030D、DF330D、DF440D、DF445D、DF454D、DF458D、(6343D)、震動ドリル全機種
スクリュドライバ:6801N
全長(mm)110 先端サイズNo.3 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41435213
2023-04-11
用途:
自動車等のメンテナンス

ビットが良くなくなるので適当に切断して使用している。安価でよい。

対象商品:
41435213
2022-01-16
用途:
換気扇メンテナンス
サービス業

作業によっては+,ーのネジをはずす事が多いため購入しました。重宝しています。

対象商品:
41435247
2020-01-30
用途:
大きめのねじ回しように

+3のサイズのしっかりしたビットがなく、購入。マキタのものなので何の不安も問題も無く使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする