マイナスビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)45 先端サイズ5 適合機種ドライバドリル、ドリル:DA391D充電式インパクトドライバ:TD020D、TD021D、TD090D充電式震動ドライバドリル:全機種スクリュドライバ:6700N 注文コード41435265 品番A-44199
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は全長・先端サイズ・適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
ドライバドリル、ドリル:DA391D
充電式インパクトドライバ:TD020D、TD021D、TD090D
充電式震動ドライバドリル:全機種
スクリュドライバ:6700N
先端形状(-) 全長(mm)45 先端サイズ5 先端厚さ(mm)0.6 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41435326
2020-02-29
用途:
スポークホイールのニップル外し・組付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク屋やってる整備士です。
スポークホイールの分解・組立用に購入しました。
1輪で36個、前後で72個・・・
こんなのマイナスドライバーでやってたら腱鞘炎になります。
で、電動ドライバーで回そうとしたが幅が狭すぎ。
ナメたら終わりなので無理しないて事で。
方々のホムセン回るも置いてない。
これは良いですよ。
たぶん一生物ですね。
年に何セットもやるので作業速度は何十倍にもなりました!

対象商品:
41435326
2020-02-04
用途:
スポークホイールの組み込み用に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク屋です。
スポークホイールのニップルを電動ドライバーで回す用に買いました。
十字のニップルならホームセンターとかで売ってるんですが。
マイナス型、かつ幅広となるとどこにも売ってませんでした・・・。
ドライバーで絞めてたらキリが無い。
かといってサイズの合わない小さいマイナスを使うとナメる原因に。
これドンピシャです。
もっと早く買っていればよかった・・・。

対象商品:
41435335
2020-01-16
用途:
機器メンテナンス

マキタ製ドリルのチャックを外すために10mmのビットを探したがあまりなく、これを購入。まさにぴったり。

対象商品:
41435317
2017-02-09
用途:
組み立て家具

もう少し長い物が欲しかった
使用頻度が少ないので錆びにくい表面処理希望

対象商品:
41435274
2016-05-21
用途:
ネジの締め付け等
電気・ガス・熱供給・水道業

今は、ホームセンターではマイナスビットが ほぼ扱いが無く 探すのが大変でしたがみつかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする