画像準備中

ソケットビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41435353 品番A-44292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:TD020D、TD021D
ドライバドリル、震動ドライバドリル:DF010D、6224D、6222D、DF030D、DF330D、HP330D、DF440D、DF445D、DF458D、DF454D、(6343D)、充電式震動ドライバドリル
テクス用/スクリュドライバ:6700N
全長(mm)55 外径(Φmm)11 二面幅(mm)7 適応ボルトサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする