画像準備中

ソケットビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41435362 品番A-44351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ全機種
ドライバドリル、震動ドライバドリル:DF440D、DF445D、DF458D、DF454D、(6343D)、充電式震動ドライバドリル
テクス用/スクリュドライバ:6700N
全長(mm)55 外径(Φmm)20 二面幅(mm)14 適応ボルトサイズM8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41435362 A-44351 89643075 A-51926 タフソケットビット マキタ タフソケットビット マキタ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする