マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチディスク錆落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41436062
品番
A-45216
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粒度
C36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
用途
錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ