OAチェア

(10件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 41436281 品番 CNE-201-B
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
座・背もたれ・肘/ポリプロピレン
脚部/ナイロン
張地/ポリエステル
クッション/ウレタンフォーム
色(張地)ブルー 全高(mm)865〜980 座面高さ(mm)410〜525 本体質量(kg)6.5 質量(kg)6.5 ブルー 種類オフィスチェア 奥行(mm)555〜580 張地ポリエステル 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×555〜580×865〜980 機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれ奥行調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプハイバック ヘッドレストなし キャスターの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41436272
2020-09-28
用途:
事務用
有限会社澤田米穀店 様

安価なのに座り心地がよく組み立ても簡単にできるのがよい

対象商品:
41436272
2016-06-22
用途:
事務

5本足で安定感もあり 動きもスムーズで 作業がはかどります。座面は適度な厚みがあり また 両サイドが少し厚めになっているので ホールド感があり 長時間座っていても お尻が痛くなることはありません。快適です!

2人が参考にしています
対象商品:
41436281
2015-04-13
用途:
デスクワーク

始めは、会議室用のイスが欲しく購入しました。
座り心地が良かったので、デスクワークにも!と再度購入しました。
姿勢も良くなる感じがする為、社内でも好評でした。

2人が参考にしています
対象商品:
41436281
2015-04-09
用途:
自習机用

クッション感覚も申し分なく、
コストパフォーマンス的に良いと思います。

2015-11-21
用途:
組立工場作業用

梱包状態は雑でホコリも付着しており、いかにも中国製という感じでしたが、組立は普通にできました。耐久性はまだわかりませんが、座った感じは全く問題なさそうなので期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41436281
2015-05-15
用途:
一般事務
藤田加工有限会社 様

開梱したら座面下側面角の黒いプラスチックが結構大きく粉々に割れていました。
箱にも目立ったキズなどが無く、おそらく箱に入れる前に割れていたのではないかと思います。
とりあえず黒いビニールテープを貼って使用することにしました。
椅子としての使用感は良かったので、破損していたのは残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品:
41436272
2013-02-20
用途:
事務、休憩所
農・林・水産業

座り心地は快適です、バックレストがもう少し動いてくれともっといい。

対象商品:
41436281
2015-01-01
用途:
事務作業

2脚購入です。
商品の品質については 価格相応かと思いましたが 二脚とも梱包状態がイマイチ おそらく一度開封した商品を再パッケージしたのではと思われました。
1脚は背もたれに他の部品の跡 シワのような凹みが出来ていて 組み立て後 一日経過したあとも形状に変化なしで 元に戻るのかな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする