GP-613 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 41436647

GP-613 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 41436647
GP-613 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 41436647

キーボックス

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード41436647品番GP-613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

鍵の保管・整理に便利なキーボックスをバリエーション豊富にラインナップ!

内容
キーフック8個
専用キーホルダー名札(青・赤・黄・緑 各16個)
鍵2個
取り付けネジ3本
ホルダー数64個材質本体/スチール、キーフック/ABS、キーホルダー名札/PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×56×680寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×680×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10062927
2016-11-04
用途: 中古車販売をしています。
株式会社エルジオ自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも丁度よく、便利に利用させていただいています。

対象商品 : 10062927
2015-01-28
用途: 会社の保管用、屋外にそのまま持出作業している

駐車場機器の管理をしているため、複数の鍵の保管が必要ですが、安定したキーボックスで使いやすいです。
名札の色で地域を分け鍵を探す手間が少なくなり、以前よりスムーズに作業できています

対象商品 : 10062927
2015-04-01
用途: 会社の鍵の管理

鍵の長さを問わず掛けれるところが良いですね。取り外しも簡単です。管理が楽になりました。

対象商品 : 10062911
2013-08-19
用途: 自動車の鍵保管箱
自動車・二輪車・自転車関連業

鍵箱を持ち運びが出来非常に便利です。
またキーホールダーが鍵箱からはずせて使いやすく重宝しています。

対象商品 : 10062911
2013-03-26
用途: アパートのサブキーの管理。
株式会社ルヴィエ

キーのフックが外れやすい。

対象商品 : 10062927
2012-06-04
用途: 社用車のキーの管理です
株式会社ボナファイド

扉に付いている上下2ヶ所のヒンジの上のひとつのスポット溶接部がはじめから
剥がれていてガタガタでした。
正常についていたとしてもちょっと弱そうな感じなのでもっと頑丈に作って欲しいです。 全体のデザイン等は特に変わったところもなくいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする