曜日別特売
960-1015050 ノーマル排気量用パッキンSET KITACO 41436936

ノーマル排気量用パッキンSET

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット排気量50cc注文コード41436936品番960-1015050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。
補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。

適合モンキー/カブ系(6V車)エンジン用 ※FI車は使用不可排気量50cc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41436936960-101505016730062960-1016050960-1015050 ノーマル排気量用パッキンSET KITACO 16730062ノーマル排気量用パッキンSETKITACO1セット
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16730062
2026-05-13
用途: モンキー4l前期モデルの仕様
その他業種

シリンダー交換をしたのでこちらのガスケットセットで対応しました。漏れもなくOリングも付いているので助かります。

2025-09-19
用途: Z50J モンキー・ゴリラのレストア
農・林・水産業

このセットで必要なパッキンがそろいます。
個別に買わなくて良いので大変便利です。
こちらはマニュアルクラッチ、遠心クラッチは共有です。

2025-04-01
用途: HA02のエンジンOH

必要な部品一式が揃っており、お得に揃うので助かります。
余ったら次に回せばいいですし。
品質も問題なく、漏れ等はありません。

対象商品 : 16730078
2022-04-04
用途: エンジンのレストア
三山工房製造業

発送が迅速でした。
また、購入金額も適正で、定期購入しています。

対象商品 : 16730062
2022-03-14
用途: オーバーホール時に交換するため。
松上釣具店

当たり前に使えました。当然なんですがね。修理を終えて快適に乗っています。

対象商品 : 16730078
2020-09-10
用途: バイクメンテナンス時

バイクメンテナンス時の必需品です。今まではバラで購入していましたが必要なパッキンが揃っているので重宝しています、コスパ良いと思います。

対象商品 : 16730062
2020-07-02
用途: スーパーカブのシリンダーに
有限会社イツキ通信機製造業

普通でしたが、SETなので在庫として助かります。。

1が参考にしています
対象商品 : 16730062
2019-11-15
用途: 二輪車のオーバーホール
矢野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

二輪車のオーバーホールで使用しました。
とても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする