角度(°)[バルブタイミング角度]
INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC
EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400
ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265
CD50:FNO.CD50-1100001~1330600
シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999
シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999
ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合