KITACO
KITACOの エンジン系
KITACOの ボアアップ
強化バルブスプリングセット(STDヘッド補修パーツ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41437067
品番
303-1013010
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊スプリング鋼材を使用することによって強度を向上させ、高回転域で起こりやすいバルブジャンプを抑える働きをします。過酷な条件下で使用されるレーシングエンジンにお薦めします。
主な適合車種
KITACO製STDシリンダーヘッド
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001〜1510400
シャリー50:FNO.CF50-1000001〜2999999
シャリー70:FNO.CF70-1000001〜2999999
ダックス50(6V):ST50 全車種
ダックス70:全車種