プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41438284 品番 PF-302C-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)215 質量(kg)14.7 ブルー 材質プラスチック 材質(車輪)ゴム タイプ静音タイプ(固定ハンドル) キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)880 ストッパー- キャスター径(Φmm)130 材質(キャスターカバー)強化プラスチック キャスター種類静音キャスター 始動時抵抗(kg)3.7 騒音対策あり 材質(荷台)プラスチック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438284
2016-02-29
用途:
本の配送で使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても軽くて、音も静かでとても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41438284
2014-08-14
用途:
園芸用の用土運搬
農・林・水産業

台車の荷台サイズも良く丈夫で軽い。車輪も荷物を沢山載せているにも関らず片手でも楽に運べます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする