TMGG40E サーモスタットシャワー金具 TOTO 41439675

サーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41439675 品番TMGG40E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

充実の機能でシャワー快適
節水しながらも量感のある浴び心地のエアインシャワーを標準搭載。
設定温度を保つサーモユニットを搭載し、吐水・止水を繰り返しても温度変化を最小限に抑えます。
水栓自体が断熱構造なので、うっかり触れても熱くありません。
低ホルム・脱塩ビ・節水・節電・省エネ・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減・2004年4月1日改正の「水道法浸出基準」適合商品。
節水・省エネ・リサイクルなどについての具体的に定めたTOTO内の基準をクリアした環境調和型商品。
TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品。
吐水時の最適流量が少ない節湯型機器です。

仕様メタル(金属)ハンドル、逆流防止弁付 材質(ホース)樹脂 長さ(mm)(スパウト)170 規格JIS適合品 シャワー種類エアイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする