TKGG31EC シングルレバー混合栓 TOTO 41439702

 

TKGG31EC シングルレバー混合栓 TOTO 41439702 TKGG31EC シングルレバー混合栓 TOTO 41439702 TKGG31EC シングルレバー混合栓 TOTO 41439702

シングルレバー混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41439702 品番TKGG31EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,400

低ホルム・脱塩ビ・節水・節電・省エネ・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減・2004年4月1日改正の「水道法浸出基準」適合商品。
節水・省エネ・リサイクルなどについての具体的に定めたTOTO内の基準をクリアした環境調和型商品。
TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品。
吐水時の最適流量が少ない節湯型機器。

適合場所キッチン 仕様エコシングル、ソフト(泡まつ)・シャワー切り替え、メタル(金属)ハンドル、シンクの下に潜らずに上から施工可、施工時間を短縮するフレキホース採用、給水管ワンタッチ接続、逆流防止弁付 種別シングルレバー混合栓 長さ(mm)(吐水口)243 タイプキッチンシャワータイプ 規格JIS適合品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41439702 TKGG31EC 45073937 TKS05303J シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41439702
2015-02-12
用途:
キッチンの水栓

混合水栓ゆえに、お湯と水の混合のタイミングとして真ん中でカチッと音と感触があって、混合している、していないが明確にわかり、それが大きな省エネになる、と謳った商品であり、それが最大の訴求点で購入した。私の商品は、泡沫形状とシャワー形状の射水ができるものである。実際に使ってみると、泡沫形状では訴求点の通りであったが、シャワー状の場合は同じようにはならず、かなりノブを左に位置させないと給湯器の着火は起こらなかった。これは多分にシャワー状の場合は、水量が少なくてすむために着火の引き金が物理的に引かれないためかと、素人なりに想像している。ということで、それなりに満足しているものの、諸手を挙げて満足ということにはならず、残念であった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする