ナンバーセットワイヤーロック

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41439806 品番P-4273S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。

タイプダイヤルワイヤー錠 ブルー ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41439781
2024-07-14
用途:
私用の自転車(街乗りMTB)に使用
マツシタクリーンサービス 様

長さが60cmを超えるものが一般的ですが、バッグには入れづらい、ハンドルに掛けると塗装を傷つけたりするので、コンパクトでバッグにも入れやすいサイズを選びました。ナンバーロックなので鍵を持ち歩く必要もなく便利で、色は見た目にロックしていることがわかりやすいレッドにしました。

対象商品:
41439806
2023-06-17
用途:
自転車に

太くて短いので、バタバタせずに管理しやすいと思います。普段はサドルにつけていますが、ハンドルにぶらさげても邪魔になりずらいと思います。色もどぎつくなく施錠してあるとすぐにわかります。自転車ごと持ってかれたら終わりですが、そこまで高価ではない自転車にはちょうどいいと思います。

対象商品:
41439824
2020-08-12
用途:
盗難防止
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

適度なワイヤーの長さと、使いやすさがいいと思います。

対象商品:
41439781
2023-01-30
用途:
鍵が必要な場所各所(門扉etc)
株式会社流機エンジニアリング 様

劣化しますので時々買い替えています。まあ丈夫ですよ

対象商品:
41439815
2018-10-04
用途:
フェンスのカギとして
株式会社エコエネ 様 (不動産業)

見た目かわいいのでいい感じです。
操作も簡単です。雨ざらしなので錆びないことを祈ってます。

対象商品:
41439781
2016-03-04
用途:
建設業・工事業

大きさ 長さがちょうどいい。

対象商品:
41439824
2016-07-24
用途:
自転車サブ施錠
自動車・二輪車・自転車関連業

好みの番号に設定出来るのが良い
ダイアル部大きく見やすく可動しやすい

対象商品:
41439781
2017-03-12
用途:
自転車用ロック

ワイヤーがあと5cmから10cm長ければ使い易いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする