ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
公称抵抗値(Ω)
5k
仕様
最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%長さ = 42mm奥行き = 21mm高さ = 27mm寸法 = 42 x 21 x 27mm温度係数 = ±50ppm/℃ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
注文コード
41445417
品番
M-22E10-050 5K
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
公称抵抗値・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
特性
【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω
【分解度】0.014%
仕様
最大抵抗 = 5kΩ
回転数 = 10
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 9mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±5%
長さ = 42mm
奥行き = 21mm
高さ = 27mm
寸法 = 42 x 21 x 27mm
温度係数 = ±50ppm/℃
ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 M-22E10シリーズ. 精密ポテンショメータ 巻線多回転型(10回転)
公称抵抗値(Ω)
5k
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600
+10
0
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
ねじ締付トルク(N・m)
0.588maximum[6kgf・cm]
強度(Nm)
【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min
1
)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
定格電圧(V)
100
定格電流(mA)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応