ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 冷却(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ファンモータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ファンモータ本体
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 62 x 62 x 14.5mm, 電源電圧:24 V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41445487
品番
F614T-24MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
DCファン F614T. 羽根形状とフレーム構造
形状
角形
厚さ(mm)
14.5
種類
DCファン
消費電力(W)
42
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.55
音圧レベル(dB)
35
取付角寸法(mm)
62×62
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7200
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高風量/低騒音