ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の トグルスイッチ
フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41447666
品番
ET310E12-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極数
3極
規格
UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズ
ET
端子形状
はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
AC125V:10、AC250V:7
操作部形状
トグル
スイッチ特性
ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
1〜4PST/1〜4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)
2