銅ワッシャー

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 41449247 品番 105-140
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。

寸法(mm)10×15×1.5t

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
ブレーキホース交換時に使用
卸売・小売業

純正は厚みが1.0mmだったが、1.5mmのこちらの製品を使ってみた。バンジョーボルトの穴とホースの穴の位置が若干ずれたようだが、問題なく使用できている。漏れもない。重要なブレーキ部品なので交換は必須ですね。キジマなので安心です。

対象商品:
41449256
2025-10-13
用途:
バイクのブレーキホースを接続するバンジョーボルトのワッシャとして
相沢工房 様 (製造業)

大体の車種に使えるサイズじゃ無いかな?
純正とサイズピタリ…では無いけど問題無く使用出来て居ます。

2025-03-12
用途:
ブレーキ整備
その他業種

バイク用ですが車のディスクキャリパーにも使用できます。品質は良いと思います。

対象商品:
41449247
2023-08-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質には全く問題ないと思います。価格的にもう少し安くなればありがたいのですが。

対象商品:
41449231
2023-08-15
用途:
車両のメンテナンス

クラッチホース交換のために購入した。4個セットなので気に入っています。

2022-07-19
用途:
キャリパーオーバーホールに使用
運輸・通信業

キャリパーオーバーホール時にブレーキホースに使用しました。安くて良かったです。

対象商品:
41449231
2021-02-16
用途:
車の整備
製造業

車のブレーキホースに使用しました。値段は他店で買うより安く、必要な個数で無駄がありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41449247
2021-01-14
用途:
交換部品
製造業

厚さ1.5mmのものはこれ以外になく用品店にも1mm厚のものしかないのがほとんどで
バンジョーボルトの油圧穴位置が合うので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする