ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
標識用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41449746
品番
868-33A
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン
トラスコ品番
371-8336
質量(kg)
約6.4(満水時:約30.4)
高さ(mm)
1549(マルチウエイト付)
取付方式
差し込み
奥行(mm)
350
間口(mm)
950
適合サイズ(mm)
600×600×2厚
色(本体)
アイボリー
注意
※パネルは上から差し込むだけです。
別途必要な部品はございません。
強風時には転倒の恐れがありますので、転倒防止等の措置を講じてください。