仕様
ねじサイズ = M4
幅 = 7mm
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
JIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット